Referencias
Festo:DHEB-27-E-U-S-L
Rubix:799267333000
fabricante:1320804
EAN:4052568230241

Documentos
Detalles de producto : DHEB-27-E-U-S-L
Pinza de fuelle DHEB-27-E-U-S-L Tamaño=27, Carrera del fuelle=12 mm, Diámetro mínimo a sujetar=28 mm, Diámetro máximo a sujetar=37 mm, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150,2 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 12 mm |
| Diámetro de cilindro | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,15 € Sin IVA
/ unidad
365,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días