Referencias
Spartex:879870
Rubix:798956782000
EAN:3660338333538
Documentos
Detalles de producto : BOTE 750 ML 879870 PINTURA DE IMPRIMACION GRIS
Pintura profesional de alta calidad. Para pintar sustratos metálicos. Disponible en 0,75L y 2,5L en línea con los colores RAL. Imprimación diluyente de 1L y 0,75L también disponible. Secado rápido. Excelente cobertura. Color y brillo de larga duración. Resistente a impactos y rayones. Resistente a las condiciones externas. Anticorrosión. Para ref. 879867 - temperatura de funcionamiento de alta temperatura hasta 600°
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 750 ml |
|---|---|
| Color | gris |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,92 € Sin IVA
/ unidad
62,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días