ACRYLIC PAINT 400 ML 31076-004 RAL 9002 BLANCO GRISACEO [EX-31076-AA]
Pintura acrílica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:ACRYLIC PAINT 9002 Grey White
Rubix:798258232000
fabricante:31076-AA
EAN:5412386201233

Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 31076-004 RAL 9002 BLANCO GRISACEO [EX-31076-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
ACRYLIC PAINT 9002 BLANCO GRISACEO 400 ML
Cualidades
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
Aplicaciones
Industrias; Uso en interiores y exteriores
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € Sin IVA
/ unidad
8,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
