ACRYLIC PAINT 400 ML 32149-003 RAL 9010 BLANCO SATINADO [EX-32149-AA]
ACRYLIC PAINT
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:ACRYLIC PAINT 9010 White Silky Mat
Rubix:798258197000
fabricante:32149-AA
EAN:5412386201431

Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 32149-003 RAL 9010 BLANCO SATINADO [EX-32149-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
ACRYLIC PAINT 9010 BLANCO SATINADO 400 ML
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Color | blanco |
| Acabado | satén |
| Código RAL | 9010 |
| Tiempo de secado | 15 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días
