ACRYLIC PAINT 400 ML 31077-005 RAL 6005 VERDE MUSGO [EX-31077-AA]
Pintura acrílica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:31077-AA
Rubix:798258230000
fabricante:31077

Documentos
Detalles de producto : ACRYLIC PAINT 400 ML 31077-005 RAL 6005 VERDE MUSGO [EX-31077-AA]
Gracias a su combinación única de flexibilidad y dureza, CRC Acrylic Paint es muy resistente a los agentes externos, lo que la convierte en una pintura de protección excelente para una amplia variedad de superficies duras en todos los sectores de la industria. Se puede utilizar sobre metal, plásticos duros que se puedan pintar, madera, hormigón, papel, vidrio...
ACRYLIC PAINT 6005 VERDE MUSGO 400 ML
Cualidades
• Secado rápido: seco al polvo después de +/- 15 minutos
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
• Muy buena cubrición
• Dirección del aerosol ajustable gracias a la boquilla flexible
• Resistente a la intemperie y a los rayos UV
• A prueba de golpes y arañazos
• Para uso en interiores y exteriores
Aplicaciones
Industrias; Uso en interiores y exteriores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x70x195 mm |
|---|---|
| Peso neto | 350 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 140x210x205 mm |
| Peso con embalaje | 2520 g |
| Capacidad | 400 ml |
| Color | verde |
| Código RAL | 6005 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,47 € Sin IVA
/ unidad
9,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
