Referencias
Mecaline:P20B3050
Rubix:798774769000
fabricante:883255
EAN:3660338366727


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 50 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B3 Z50 - REF P20B3050
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 50 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 50 |
| Código ISO | 20b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 56 mm |
| Diámetro de cubo | 160 mm |
| Anchura total | 110 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 520.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1534,40 € Sin IVA
/ unidad
1856,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días