3/4 12B3 Z45 - REF P12B3045

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B3045
Rubix:798774825000
fabricante:883202
EAN:3660338366192
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes45
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z45 - REF P12B3045


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 45 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes45
Código ISO12b-3
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro de cubo140 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona282.5 mm
233,45 Sin IVA
/ unidad
282,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días