Referencias
Mecaline:P24B3011
Rubix:798776807000
EAN:3660338302022


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 11 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B3 Z11 - REF P24B3011
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 24B3 - 11 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 11 |
| Código ISO | 24b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 135.21 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura total | 150 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,86 € Sin IVA
/ unidad
177,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días