Referencias
Mecaline:P20B3014
Rubix:798776870000
EAN:3660338301155


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B3 Z14 - REF P20B3014
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 14 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 20b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 142.68 mm |
| Diámetro exterior | 157.8 mm |
| Anchura total | 115 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 157.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,45 € Sin IVA
/ unidad
155,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días