Referencias
Tsubaki:16B1 24T
Rubix:798456972000
fabricante:21706000720
EAN:8718472595024

Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 24 |
Detalles de producto : 1p 16B1 Z24
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5860 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 25.4 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 24 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 5.86 kg |
| Anchura total | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,46 € Sin IVA
/ unidad
62,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días