3/4 12B3 Z22 - REF P12B3022

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B3022
Rubix:798776968000
EAN:3660338299810
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z22 - REF P12B3022


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 22 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes22
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo133.86 mm
Diámetro exterior141.8 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona141.8 mm
60,97 Sin IVA
/ unidad
73,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días