5/8 10B3 Z40 DTI - REF P10B3040R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B3040R
Rubix:798945237000
EAN:3660338405150
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes40
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B3 Z40 DTI - REF P10B3040R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 40 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes40
Código ISO10b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro de cubo120 mm
Diámetro indicativo202.34 mm
Diámetro exterior209.3 mm
Anchura total60 mm
Diámetro de círculo de corona209.3 mm
161,77 Sin IVA
/ unidad
195,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días