5/8 10B1 Z25 TL2012 DTI - REF PMA10B1025R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA10B1025R
Rubix:798944890000
EAN:3660338408298
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z25 TL2012 DTI - REF PMA10B1025R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 25 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro exterior134 mm
Anchura total32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,54 Sin IVA
/ unidad
40,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días