3/8 06B3 Z17 TL1008 DTI - REF PMA06B3017R
Piñon dientes templados triple para taper
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA06B3017R
Rubix:798944850000
EAN:3660338407925


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B3 Z17 TL1008 DTI - REF PMA06B3017R
Piñon de dientes templado por induccion para cadena triple de norma europea y preparado para alojar taper.
Sprocket - Taper Bore- 06B3 - 17 teeth (1008) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 06b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 40 mm |
| Diámetro indicativo | 51.83 mm |
| Diámetro exterior | 55.3 mm |
| Anchura total | 25.6 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 55.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € Sin IVA
/ unidad
19,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días