3/8 06B1 Z25 TL1210 DTI - REF PMA06B1025R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA06B1025R
Rubix:798944902000
EAN:3660338407857
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z25 TL1210 DTI - REF PMA06B1025R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 25 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo63 mm
Diámetro indicativo76.02 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura total25 mm
13,54 € Sin IVA
/ unidad
16,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días