1 16B1 Z21 TL2517 DTI - REF PMA16B1021R
Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA16B1021R
Rubix:798944940000
EAN:3660338408779


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z21 TL2517 DTI - REF PMA16B1021R
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 21 teeth (2517) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 21 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 110 mm |
| Diámetro indicativo | 170.43 mm |
| Diámetro exterior | 181.2 mm |
| Anchura total | 79.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,98 € Sin IVA
/ unidad
95,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días