3/4 12B1 Z24 DTI - REF P12B1024R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B1024R
Rubix:798945223000
EAN:3660338405327
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z24 DTI - REF P12B1024R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 24 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo145.94 mm
Diámetro exterior153.9 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona153.9 mm
44,68 € Sin IVA
/ unidad
54,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días