1p 16B1 Z15

Piñón endurecido

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:16B1 15T
Rubix:798456981000
fabricante:21706000630
EAN:8718472594935
TSUBAKI CHAIN WHEEL 16 B-1 Z=15 GT

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1p 16B1 Z15


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto2460 g
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO16b-1
Materialacero
Peso2.46 kg
Anchura total40 mm
24,16 € Sin IVA
/ unidad
29,23 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h