1 16B2 Z25 TL3020 - REF PMA16B2025

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B2025
Rubix:798727318000
fabricante:857338
EAN:3660338125997
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z25 TL3020 - REF PMA16B2025


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
16B2 z25

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes25
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo140 mm
Diámetro indicativo202.66 mm
Diámetro exterior213.5 mm
Anchura total51 mm
Diámetro de círculo de corona213.5 mm
142,86 Sin IVA
/ unidad
172,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días