Referencias
Mecaline:P04B1011
Rubix:798777157000
EAN:3660338295539

Documentos
Detalles de producto : 6MM 04B1 Z11 - REF P04B1011
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 11 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 6 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 11 |
| Código ISO | 04-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 6 mm |
| Diámetro indicativo | 21.3 mm |
| Diámetro exterior | 23.6 mm |
| Anchura total | 10 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 23.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,32 € Sin IVA
/ unidad
2,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días