1 16B1 Z18 - REF P16B1018SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P16B1018SS
Rubix:799168128000
fabricante:894623


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z18 - REF P16B1018SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 16B1 -18 dientes - Acero inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
| Código ISO | 16b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 100 mm |
| Diámetro indicativo | 146.28 mm |
| Diámetro exterior | 158 mm |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,58 € Sin IVA
/ unidad
189,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días