3/4 12B2 Z95 TL3020 - REF PMA12B2095

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA12B2095
Rubix:798727366000
fabricante:857289
EAN:3660338125515
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes95
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z95 TL3020 - REF PMA12B2095


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z95

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes95
Código ISO12b-2
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo140 mm
Diámetro indicativo576.17 mm
Diámetro exterior585.1 mm
Anchura total51 mm
Diámetro de círculo de corona585.1 mm
1078,32 Sin IVA
/ unidad
1304,77 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días