Referencias
Mecaline:P06B1027
Rubix:798732246000
fabricante:865878
EAN:3660338200649


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 27 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z27 - REF P06B1027
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 27 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 27 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro indicativo | 82.04 mm |
| Diámetro exterior | 86 mm |
| Anchura total | 28 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 86 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,28 € Sin IVA
/ unidad
12,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días