8MM 05B1 Z15 - REF P05B1015

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P05B1015
Rubix:798732269000
fabricante:865855
EAN:3660338200410
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8MM 05B1 Z15 - REF P05B1015


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 15 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO05b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto8 mm
Diámetro indicativo38.48 mm
Diámetro exterior41.7 mm
Anchura total13 mm
Diámetro de círculo de corona41.7 mm
5,11 Sin IVA
/ unidad
6,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días