1/2 08B1 Z31 DTI - REF P08B1031R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P08B1031R
Rubix:798945300000
EAN:3660338403903


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 31 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z31 DTI - REF P08B1031R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 31 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 31 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 90 mm |
| Diámetro indicativo | 125.54 mm |
| Diámetro exterior | 126.1 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,05 € Sin IVA
/ unidad
30,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días