1 16B1 Z26 TL2517 - REF PMA16B1026

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA16B1026
Rubix:798727338000
fabricante:857318
EAN:3660338125799
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z26 TL2517 - REF PMA16B1026


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 26 teeth (2517) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo210.72 mm
Diámetro exterior221.6 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona221.6 mm
74,08 € Sin IVA
/ unidad
89,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días