Referencias
Mecaline:P12B1076
Rubix:798774810000
fabricante:883217
EAN:3660338366345


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 76 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z76 - REF P12B1076
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 76 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 76 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de piloto | 29 mm |
| Diámetro de cubo | 110 mm |
| Anchura total | 56 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 469.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,34 € Sin IVA
/ unidad
207,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días