Referencias
Mecaline:P20B2010
Rubix:798727573000
fabricante:866128
EAN:3660338203145


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 10 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B2 Z10 - REF P20B2010
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 10 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 10 |
| Código ISO | 20b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 102.74 mm |
| Diámetro exterior | 117.9 mm |
| Anchura total | 75 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 117.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,96 € Sin IVA
/ unidad
53,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días