5/8 10B2 Z28 DTI - REF P10B2028R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B2028R
Rubix:798945253000
EAN:3660338404986
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes28
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B2 Z28 DTI - REF P10B2028R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 28 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes28
Código ISO10b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo115 mm
Diámetro indicativo141.78 mm
Diámetro exterior148.7 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona148.7 mm
61,52 Sin IVA
/ unidad
74,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días