1p 16B1 Z26

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:16B1 26T
Rubix:798456970000
fabricante:21706000731
EAN:8718472595048
TSUBAKI CHAIN WHEEL 16 B-1 Z=26 GT
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1p 16B1 Z26


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto7135 g
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes26
Código ISO16b-1
Materialacero
Peso7135 kg
Anchura total50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,05 Sin IVA
/ unidad
72,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días