1.1/2 24B2 Z31 - REF P24B2031

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P24B2031
Rubix:798778605000
EAN:3660338301896
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes31
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z31 - REF P24B2031


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 31 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes31
Código ISO24b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo376.62 mm
Diámetro exterior391.6 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona391.6 mm
617,10 € Sin IVA
/ unidad
746,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días