Referencias
Tsubaki:08B2 27T
Rubix:798456869000
fabricante:21706082027
EAN:8718472596076

Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 27 |
Detalles de producto : 1/2p 08B2 Z27
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2120 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 12.7 mm |
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 27 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | acero |
| Peso | 2.12 kg |
| Anchura total | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,13 € Sin IVA
/ unidad
23,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días