Referencias
Festo:MGXIAH-3/2-H-T-0.8-24DC-EX
Rubix:799258510000
fabricante:8118347
EAN:4052568580971

Detalles de producto : MGXIAH-3/2-H-T-0.8-24DC-EX
Válvula piloto MGXIAH-3/2-H-T-0.8-24DC&
Información técnica
Atributos
| Tipo | piloto mgxiah-3/2-h-t-0.8-24dc |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Rango de presión | -0,9...8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,05 € Sin IVA
/ unidad
274,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días