Referencias
Festo:VMPA1-M1H-E-M7-PI
Rubix:798199137000
fabricante:533380
EAN:4052568166618

Documentos
Detalles de producto : VMPA1-M1H-E-M7-PI
Electrodistribuidor VMPA1-M1H-E-M7-PI con conector eléctrico individual M8x1, de 4 polos. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=240 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 177,2 g |
|---|---|
| Tipo | vmpa |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 240 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,54 € Sin IVA
/ unidad
239,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días