PIEZA EN BRUTO CIL. VDI A2 30X100 MM

Pieza en bruto cilindrica VDI A2

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:32720001, 9325300001
Rubix:799281836000
fabricante:4317784732819
EAN:4317784732819
brand logo

Resumen técnico

Tipopieza en bruto cil. vdi a2 30x100 mm

Detalles de producto : PIEZA EN BRUTO CIL. VDI A2 30X100 MM


Cilíndrico VDI Rohling A2

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: templado y rectificado previamente, con orificio de suministro de refrigerante, cuerpo no templado. Sin alojamiento.

Aplicación: para crear ejecuciones especiales.

Información técnica


Atributos
Tipopieza en bruto cil. vdi a2 30x100 mm
63,14 € Sin IVA
/ unidad
76,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días