ALOJAMIENTO MULTIPLE VDI D1 30X20 MM

Alojamiento múltiple VDI D1

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:32940001, 9326400001
Rubix:799281238000
fabricante:4317784732437
EAN:4317784732437
brand logo

Resumen técnico

Tipoalojamiento multiple vdi d1 30x20 mm

Detalles de producto : ALOJAMIENTO MULTIPLE VDI D1 30X20 MM


Portaherramientas VDI, forma D1

Nota general: portaherramientas VDI para tornos CNC compuestos de acero bonificado con una resistencia de aprox. 900 N/ mm², una dureza de 56 ± 2 HRC y una profundidad de temple de mín. 0,5 mm. Los soportes para herramientas VDI disponen, además, de un vástago cilíndrico h6 con alimentación de refrigerante interior y boquillas ranuradas esféricas ajustables.
Vástago y superficie de contacto templados y rectificados con perforación para descarga de refrigerante.

Otros modelos a petición.

Características: portaherramientas con alojamiento múltiple. Mango y superficie de contacto templados y rectificados con orificio de suministro de refrigerante.

Aplicación: para el mecanizado exterior.

Información técnica


Atributos
Tipoalojamiento multiple vdi d1 30x20 mm
178,83 € Sin IVA
/ unidad
216,38 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días