Referencias
Bellota:5001-B
Rubix:798451737000

Detalles de producto : PICACHON 5001-B
Picachón o pico profesional de acero forjado en una sola pieza, máxima duración . Zonas de golpeo templadas y tratadas térmicamente, gran resistencia al desgaste y deformaciones. Para abrir zanjas y picar piedra.
Picachón forjado 2,5 Kg / 5001B
Cualidades
Romperás las piedras, no la herramienta. Pico y pala templados y tratados térmicamente.
Fabricado en acero forjado de una sola pieza para que te dure muchos años. Combínalo con un mango BELLOTA y comienza a abrir zanjas y picar piedras.
Fabricado en acero forjado de una sola pieza para que te dure muchos años. Combínalo con un mango BELLOTA y comienza a abrir zanjas y picar piedras.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, rompe piedras y excava zanjas
Información técnica
Atributos
| Mango | m 6 |
|---|---|
| Peso | 2.51 kg |
| Anchura | 52 mm |
| Longitud | 480 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,78 € Sin IVA
/ unidad
37,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
