Referencias
Bahco:SH-PAGS-900
Rubix:798295505000
EAN:7311518327866

Detalles de producto : SH-PAGS-900 MANGO PICACHON ABC
Mangos de repuesto para picos con ojo redondo. Mangos de madera de alta calidad. Mango de fibra de vidrio, muy robusto, de material tricompomente. Núcleo de fibra de vidrio. Recubrimiento de polipropileno. Empuñadura de elastómero blando.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Mango | mango de repuesto para pico sh-pags-900 |
| Peso | 0.69 kg |
| Longitud | 900 mm |
| Material | madera |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,46 € Sin IVA
/ unidad
22,34 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
