PALA DE ALUMINIO MANGO ANILLA 5525 MA
Pala de aluminio especial para uso en alimentación / 5525A
Ver información técnicaReferencias
Bellota:5525 MA
Rubix:798450133000

Detalles de producto : PALA DE ALUMINIO MANGO ANILLA 5525 MA
Pala cuadrada de aluminio especial para uso en alimentación, limpieza y desalojo de nieve. Hoja de aluminio de alta calidad, ligeras y fáciles de limpiar. Tienen una gran elasticidad y resistencia a las deformaciones. El cubo es muy resistente y está remachado para asegurar una perfecta unión entre la cabeza y el mango. Los mangos son de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable, además están certificados PEFC. Tiene una anilla de plástico, ancha y resistente.
Pala de Aluminio Mango Anilla / 5525 MA
Cualidades
Transportarás y limpiarás con total comodidad y ligereza. La hoja es cuadrada, de aluminio de la más alta calidad, tiene una gran elasticidad y resistencia a las deformaciones.
No te bailará, la unión de la cabeza y el mango está hecha mediante un remache que asegura la estabilidad.
El mango es de madera de haya barnizada, es ligera y de tacto agradable.
Tiene una empuñadura de anilla extra-ancha para que trabajar con ella sea más cómodo. La madera está certificada PEFC.
No te bailará, la unión de la cabeza y el mango está hecha mediante un remache que asegura la estabilidad.
El mango es de madera de haya barnizada, es ligera y de tacto agradable.
Tiene una empuñadura de anilla extra-ancha para que trabajar con ella sea más cómodo. La madera está certificada PEFC.
Aplicaciones
Agricultura, preparación del suelo, recoge nieve, tierra y otros elementos, alimentación
Información técnica
Atributos
| Anchura | 23 cm |
|---|---|
| Altura | 0.99 cm |
| Peso | 1.14 kg |
| Mango | mango d |
| Longitud | 130 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,56 € Sin IVA
/ unidad
43,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
