Referencias
AMF:86546
Rubix:799287289000
fabricante:86546
EAN:4020772086541



Detalles de producto : DIN 6379 M-6X40 MM ESPARRAGO TENSOR
Perno roscado
Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.
Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,89 € Sin IVA
/ unidad
1,08 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días