Referencias
AMF:81273
Rubix:799287288000
fabricante:81273
EAN:4020772081270



Detalles de producto : DIN 6379 M-8X80 MM ESPARRAGO TENSOR
Perno roscado
Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.
Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,53 € Sin IVA
/ unidad
1,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días