Referencias
AMF:81372
Rubix:799287293000
EAN:4020772081379



Resumen técnico
| Longitud | 63 mm |
|---|---|
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Diámetro métrico | M14 |
Detalles de producto : DIN 6379 M-14X63 MM ESPARRAGO TENSOR
Perno roscado
Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.
Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.
Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.
Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 63 mm |
|---|---|
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Diámetro métrico | M14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,45 € Sin IVA
/ unidad
2,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días