DIN 6379 M-20X200 MM ESPARRAGO TENSOR

Perno roscado DIN6379

Ver información técnica
Referencias
AMF:81513
Rubix:799287216000
fabricante:81513
brand logo
Resumen técnico
Diámetro métricom20

Detalles de producto : DIN 6379 M-20X200 MM ESPARRAGO TENSOR


Perno roscado

Características: la rosca está laminada. Los pernos roscados diseñados especialmente para sujetar se han ajustado en las graduaciones longitudinales a los valores normalizados.

Material: M6–M12 bonificado a clase de resistencia 10.9
M14–M24 bonificado a clase de resistencia 8.8.

Aplicación: para su aplicación individual en combinación con manguitos roscados, tuercas con collar, etc.

Información técnica


Atributos
Diámetro métricom20
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,09 Sin IVA
/ unidad
11,00 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días