Referencias
Spartex:864189
Rubix:798956895000
EAN:3660338186431




Resumen técnico
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
Documentos
Detalles de producto : ANCLAJE 8X130 ACERO GALVANIZADO
De acero galvanizado con tuerca y arandela preinstaladas.
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Roscado largo para una sujeción óptima.
Fijación de cargas pesadas en hormigón sin fisuras. Conforme a la norma ETA - n.° 12/0357 Opción 7 cemento no fisurado - CE
Información técnica
Atributos
| Longitud | 130 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 5.8 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días