DIN 444-LB INOX A2-50 M-20X080 TORNILLO OJO

Perno con ojo

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BOUOEIL20X80EFA2-50
Rubix:799126213000
fabricante:0444220 80/80
EAN:4043377409805
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-20X080 TORNILLO OJO


Tornillos con ojo, forma LB A2-50 20X80
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud80 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 444
Diámetro de rosca20 mm
Diámetro métricoM20
Superficie del hilototal
654,40 Sin IVA
/ 10 unidades
791,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

80 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

Diámetro métrico

Superficie del hilo