Referencias
Bosch:1609201396
Rubix:798275663000
EAN:3165140005647



Detalles de producto : ADHESIVO TERMOFUNDIBLE 11X200 MM 500 GR
Pegamento termofusible para pistolas encoladoras, barras adhesivas, transparente, diámetro: 11 mm, longitud: 200 mm, peso: 500 g, para compuestos elásticos y resistentes; barras de pegamento de fusión para reparar, fijar, montar, sellar y unir fácilmente; adecuado para juntas, PVC, plásticos, cuero, cerámica, tejidos, vidrio; adecuado para pistolas encoladoras de Bosch, Black & Decker, Bostik, Stages, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu
Hot-melt gl.11X200Mmtrans.500G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 540 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 240x100x42 mm |
| Peso con embalaje | 535 g |
| Tipo | pegamento en barra |
| Uso | pistola de pegamento |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,06 € Sin IVA
/ unidad
25,48 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h