ADHESIVO EPOXI TENAZ EA 9466 ES/PT 400 ML
Pegamento de 2 componentes, resistente EA 9466
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Loctite:EA 9466 DC 400ML ES/PT
Rubix:798981472000
fabricante:2056985
EAN:5010266366098

Documentos
Detalles de producto : ADHESIVO EPOXI TENAZ EA 9466 ES/PT 400 ML
Loctite 9466 50 ml Fijación y Montaje
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Capacidad | 400 ml |
| Temperatura mín. | 8 °C |
| Tiempo de secado | 180 min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,47 € Sin IVA
/ unidad
120,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días