ISO 8752 INOX A1 M-06X050 PASADOR ELASTICO RANURADO GRUESO
Pasadores elásticos partidos macizos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:GOELAS6X50A1ISO
Rubix:799108548000
fabricante:875226 50
EAN:4043377139221


Resumen técnico
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : ISO 8752 INOX A1 M-06X050 PASADOR ELASTICO RANURADO GRUESO
Pasadores elásticos, ranurados, modelo macizo A1 6X
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 1481 / iso 8752 |
| Tipo | pasadores de resorte partidos |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,55 € Sin IVA
/ 250 unidades
145,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días