GN 114.2-6-25 PASADORES DE BLOQUEO

Pasadores de bloqueo con cierre axial, acero

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 114.2-6-25
Rubix:798586661000
fabricante:GN 114.2-6-25
EAN:4045525731301
brand logo

Resumen técnico

Materialacero/acero inoxidable/plástico
Ejecucióngn 114.2
Diámetro de perno6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 114.2-6-25 PASADORES DE BLOQUEO


Los pasadores de bloqueo con bloqueo axial GN 114.2 se utilizan para la fijación, la unión y el bloqueo rápidos de diversos sistemas de plantillas y de sujeción. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento que a menudo deben retirarse y volver a colocarse. Los dos trinquetes de bloqueo pueden retraerse presionando el botón y soltándolo; los trinquetes se bloquearán de nuevo. La forma rectangular de los trinquetes de bloqueo en acero inoxidable crea una zona de contacto ampliada que asegura la fijación axial del pasador de bloqueo. Los valores de carga indicados en la tabla anterior para el esfuerzo de corte se obtienen de manera teórica y se facilitan solo a modo orientativo. Se trata de valores recomendados no vinculantes que excluyen toda responsabilidad por nuestra parte. No constituyen una garantía general de calidad ni de estado. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Materialacero/acero inoxidable/plástico
Ejecucióngn 114.2
Diámetro de perno6 mm
12,09 Sin IVA
/ unidad
14,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perno