GN 114.2-6-45 PASADORES DE BLOQUEO
Pasadores de bloqueo con cierre axial, acero
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 114.2-6-45
Rubix:798587902000
fabricante:GN 114.2-6-45
EAN:4045525731349




Resumen técnico
| Material | acero/acero inoxidable/plástico |
|---|---|
| Ejecución | gn 114.2 |
| Diámetro de perno | 6 mm |
Detalles de producto : GN 114.2-6-45 PASADORES DE BLOQUEO
Los pasadores de bloqueo con bloqueo axial GN 114.2 se utilizan para la fijación, la unión y el bloqueo rápidos de diversos sistemas de plantillas y de sujeción. Una aplicación típica son los pasadores de posicionamiento que a menudo deben retirarse y volver a colocarse. Los dos trinquetes de bloqueo pueden retraerse presionando el botón y soltándolo; los trinquetes se bloquearán de nuevo. La forma rectangular de los trinquetes de bloqueo en acero inoxidable crea una zona de contacto ampliada que asegura la fijación axial del pasador de bloqueo. Los valores de carga indicados en la tabla anterior para el esfuerzo de corte se obtienen de manera teórica y se facilitan solo a modo orientativo. Se trata de valores recomendados no vinculantes que excluyen toda responsabilidad por nuestra parte. No constituyen una garantía general de calidad ni de estado. El usuario debe determinar caso por caso si un producto es adecuado para el uso previsto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Material | acero/acero inoxidable/plástico |
| Ejecución | gn 114.2 |
| Diámetro de perno | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € Sin IVA
/ unidad
15,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días